JF-22 ジガーライト 早掛
全てのバイトを掛けるハリ。
「ハリ先に触れた相手は全て掛ける」そんなハリです。
やや広角で、ストレートのハリ先。素直なフォルム・・・。
減速や加速を駆使するトリッキーなジャークでも、魚を弾かず掛け貫きます。ハリ先はブレずに、瞬間的に立つのです。このハリなら「全バイト全掛け」が限りなく実現に近くなります。
- 用途
- 釣り・ルアー
- タイプ
- ルアー用フック
- 対応
- 耐力:21lb(9.5kg)
- 号数
- 3/0
- 内容量
- 1枚
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※678. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
釣り針 の新着商品
カテゴリ