FL-13 船リグ バチコン 胴突パーフェクト ダブル
状況把握が効率的に行える胴突2本鈎!ジグヘッド付、胴突仕掛
バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。道糸を結び、お好みのワーム&シンカーをセットすればすぐに釣りができる、ジグヘッドを標準装備したパーフェクト仕掛。
広範囲な棚を探れる事はもちろん、当たりワームやカラーを効率よく探れる2本鈎タイプ。エダス接続部に「エダストレート」、そして中エダスには回転を促しトラブルを防ぐ「エダスイベル」を採用。エダスは扱いやすい20cmに設定、2本鈎でも快適にバチコンアジングが堪能できます。
その日の当たりカラーやレンジを効率よく探れて、数釣りにも対応する2本エダス仕掛。
開封後すぐ使えるジグヘッド付セット。軽量&太軸フックでバチコンに最適な「SV-58 アジキャロヘッド」採用。
シャキっとエダスの張りを保つ「エダストレート」採用。
フロロカーボンライン採用。
- 本体個数
- 2
- 内容量
- 1個
釣り針 の新着商品
カテゴリ