FL-11 船リグ バチコン 逆ダンパーフェクト

FL-11 船リグ バチコン 逆ダンパーフェクト - カツイチFL-11 船リグ バチコン 逆ダンパーフェクト - カツイチ

バチコン仕掛のスタンダード!悩まず使えるジグヘッド付き
バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。道糸を結び、お好みのワーム&シンカーをセットすればすぐに釣りができる、ジグヘッドを標準装備したパーフェクト仕掛。
状況に合わせてリーダーの長さを調節でき、感度も抜群な逆ダン式。編み込み移動式のステ糸仕様で、ワンタッチでリーダーの長さを調節でき、状況に即アジャスト。その日の状況把握にまず投入いただきたいマルチな仕掛。
リーダー(エダス)の長さを調節可能。0~60cm
開封後すぐ使えるジグヘッド付セット。軽量&太軸フックでバチコンに最適な「SV-58 アジキャロヘッド」採用。
軽量ながら高強度のスナップ「ラウンドスナップPG」採用。
フロロカーボンライン採用。

本体個数
2
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
タイプ
糸の規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05780526M(836880)ジグヘッド(SV-58):#6-0.3gMスナップ(SN-17):#001号(4lb)
¥659
¥725(税込)
8日以内出荷
返品不可
05781032L(836897)ジグヘッド(SV-58):#4-0.3gLスナップ(SN-17):#01.5号(6lb)
¥659
¥725(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする