FL-12 船リグ バチコン 胴突パーフェクト シングル

FL-12 船リグ バチコン 胴突パーフェクト シングル - カツイチFL-12 船リグ バチコン 胴突パーフェクト シングル - カツイチ

初心者にも扱いやすいベーシックな1本鈎!ジグヘッド付仕掛
バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。道糸を結び、お好みのワーム&シンカーをセットすればすぐに釣りができる、ジグヘッドを標準装備したパーフェクト仕掛。
基本的な胴突式で底がとりやすく、ボトム~中層まであらゆるレンジを攻略できる1本鈎タイプ。エダス接続部にセットされたシリコンゴム「エダストレート」により、25cmロングエダスの巻きつきなどを防ぎ、ロッドガイドへの巻き込みを防ぐため余計なスイベルを排除したセッティング。
絡みにくく扱いやすい、長めの1本エダスタイプ。
開封後すぐ使えるジグヘッド付セット。軽量&太軸フックでバチコンに最適な「SV-58 アジキャロヘッド」採用。
シャキっとエダスの張りを保つ「エダストレート」採用。
フロロカーボンライン採用。

本体個数
2
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
幹糸
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05779607M(836941)ジグヘッド(SV-58):#6-0.3gM3号(12lb)2.5号
¥769
¥846(税込)
8日以内出荷
返品不可
05781716L(836958)ジグヘッド(SV-58):#4-0.3gL4号(16lb)3号
¥769
¥846(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする