JR-22 直リグスピンシンカー
直リグ・フリーリグにオススメ!!
糸ヨレ激減!すり抜け効果抜群!
直リグは勿論、ディープでのダウンショットやフリーリグでの糸ヨレを軽減し、ラインブレイクなどのトラブルを防ぎます。
またシンカーが回転することでキャスト時の飛距離や根掛かりの回避力も若干上がります。
- 用途
- 釣り・ルアー
- タイプ
- 小物アクセサリー
- 号数
- 1oz(28g)
- 内容量
- 1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1006. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
釣り針 の新着商品
カテゴリ