曜日別特売

JT-41 ライトツインアシスト

JT-41 ライトツインアシスト - C’ultiva(カルティバ)JT-41 ライトツインアシスト - C’ultiva(カルティバ)JT-41 ライトツインアシスト - C’ultiva(カルティバ)

タイジグやSLJ専用のパワータイプ
強靭アシスト登場!不意の大物にも安心です。
極小リング
マイクロソリッドリング3.5mm採用。小型ジグとのシルエットバランスにマッチングします。
リア・フロント共用の絶妙サイズ
極ショート組糸
組糸は細く柔らかい素材を使用。ショートなアシストながら掛ける、バラさないを実現。
貫通して根付け
チモトには数ミリのマクラ巻き。次にハリは組糸に貫通。そしてまた本巻きをしてから次に通常の根巻き。<br.耐久強度を追求しており、構造的にすっぽ抜けもありません。<br> 小鈎ながら強靭
タフワイヤー素材の「ジガーライトマダイ向こう合わせ」を採用。
ツインフック
ツインフック仕様で、掛ければバラさない。口の小さい魚など、小鈎なので多魚種に対応できる。

用途釣り・ルアー適合マイクロソリッドリング#3.5タイプルアー用フック対応PFP-03:105lb強度26lb/11.8kg号数M使用鈎ジガーライトマダイ向う合わせ12号内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1041. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09411915M
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする