JT-41 ライトツインアシスト
タイジグやSLJ専用のパワータイプ
強靭アシスト登場!不意の大物にも安心です。
極小リング
マイクロソリッドリング3.5mm採用。小型ジグとのシルエットバランスにマッチングします。
リア・フロント共用の絶妙サイズ
極ショート組糸
組糸は細く柔らかい素材を使用。ショートなアシストながら掛ける、バラさないを実現。
貫通して根付け
チモトには数ミリのマクラ巻き。次にハリは組糸に貫通。そしてまた本巻きをしてから次に通常の根巻き。<br.耐久強度を追求しており、構造的にすっぽ抜けもありません。
小鈎ながら強靭
タフワイヤー素材の「ジガーライトマダイ向こう合わせ」を採用。
ツインフック
ツインフック仕様で、掛ければバラさない。口の小さい魚など、小鈎なので多魚種に対応できる。
用途釣り・ルアー
適合マイクロソリッドリング#3.5
タイプルアー用フック
対応PFP-03:105lb
強度30lb/13.5kg
号数L
使用鈎ジガーライトマダイ向う合わせ13号
内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1042. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。