SK-51 一手TGシンカー
用途釣り・ルアー
適合個数(シンカー/軽量リング):1pcs/1pcs
質量(g)3/8oz(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
号数10g
内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1059. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。