TF-W2 ワイヤーリーダー

TF-W2 ワイヤーリーダー C’ultiva(カルティバ) TF-W2 ワイヤーリーダー C’ultiva(カルティバ)

ワインド・ジギング・テンヤに最適!
シンプル&スマート設計、ソフトワイヤーでルアーを活かす。
ピンクチューブが魚からの視認性を高め、ミスバイトを防ぐバイトマーカーになります。
10cmはキャスティング・ワインドに対応し軽量なクイックスナップ仕様
18cmは近海ジギング・船太刀魚テンヤに対応し強力なトーナメントスナップを採用しています。
※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。

用途釣り・ルアー タイプ仕掛 号数10cm 内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1564. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09407268 10
300
299
329 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする