DOD(ディーオーディー)
シェラケトル
シェラカップがぴったりハマる広口ケトル
コーヒーを沸かしたり、ちょっと調理したり、キャンプにひとつあると便利な広口小型ケトル。
シェラカップと重ねて収納でき、荷物がコンパクトにまとまります。
セット内容
製品本体、ハンドル(本体に取付済み)、押さえパーツ(本体に取付済み)、ネジ(本体に取付済み)、蓋、キャリーバッグ
材質
本体:ステンレス鋼、キャリーバッグ:コットン100%
容量(mL)
満水容量:本体820、蓋120
質量(g)
(総質量)約360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:約26×13×7.5(ハンドル展開時)、蓋:約17.5×12.5×1.5
収納時寸法(cm)
(約)W17.5×D13×H8.5(本体、蓋セット収納時)
内容量
1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09405737
SK1-067-SL
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください