fort
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UC
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。
2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途
2x4材を使用しての組み立てに。
材質
鉄
板厚(mm)
2
仕上
ユニクロめっき
本数
使用ビス:9本
使用ビス(mm)
3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)
ビス長さ(mm)
(推奨)25~32程度
内容量
1個
注意
※木材は天然素材のため、反り・ねじれが発生し、正確な位置に金具の留め付けができない場合があります
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09436011
FRT-062
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください