販売価格(税別)¥12,980~ 16日出荷 16日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 CONDOR(山崎産業) 【オーダー】サイズオーダー ブイステップマット13高周波縁付き 別注サイズ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】サイズオーダー ブイステップマット13高周波縁付き 別注サイズ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。 インテリア性が重視される華やかな場所に最適。 豪華な段通で、高いクッション性のあるマットです。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 豪華さを保つ、優れた押圧・復元力。 クッション性に優れており、歩き心地もソフト。 極厚バッキングでソフトな歩行感を実現。 防炎性能登録番号EO.860188 注文コード09436291 用途スーパーや商業施設の等の出入り口に 長さ(mm)750≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 厚さ(mm)13 色グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択 質量(kg/m2)8.5 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 離島 1 お送りできません マット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 足ふきマット (泥落とし) エスコ 税込¥4,697 ¥4,270 バスケットへ スパイクマット 八ツ矢工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ニューコンビマット 八ツ矢工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ パームくつマット 八ツ矢工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ DNマット 八ツ矢工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ ワイヤーマット 八ツ矢工業 税込¥4,288~ ¥3,898~ エルバーマット 八ツ矢工業 税込¥9,458~ ¥8,598~ VCハードマット CONDOR(山崎産業) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ユニスパイクマット用置き台 UNIT 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ユニスパイク泥落としマット UNIT 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ピググリッピーフロアマット ピグ 税込¥13,178~ ¥11,980~ ピグ油専用エコノミーマット ピグ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 3M 油取りフロアシート 3M(スリーエム) 税込¥912~ ¥829~ モリスワールドコレクション玄関マット ニーズ 税込¥1,318~ ¥1,198~ ライトグランドマット15 八ツ矢工業 税込¥15,378 ¥13,980 プレイグランドマット25 八ツ矢工業 税込¥21,978 ¥19,980 リングゴムスノコ 黒 八ツ矢工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ハイクリンマット 八ツ矢工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ エルクリンマット ライトブラウン 八ツ矢工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ フレッシュマット 八ツ矢工業 税込¥6,598~ ¥5,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット泥落しマット・泥除けマット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品