RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 10m
BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。
延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm
仕様
長さ = 10m
熱電対タイプ = J℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = BS
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(10m)
熱電対タイプ = J℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = BS
商品豆知識