タイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 5mmピッチ ボア6mm

タイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm

仕様
歯の数 = 16
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 9mm
ボア = 6mm
材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09441218 182-773
オープン
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする