曜日別特売

カプラ RS PRO ジョーカップリング

カプラ RS PRO ジョーカップリング - RS PRO

RS PROフレキシブルカップリングインサート. これらのフレキシブルカップリングインサートは、RS PROジョーカップリングと組み合わせて使用します。
ニトリルゴム製で、衝撃負荷や振動を吸収するように設計されています。
これらのスマートデバイスは、HRCカップリングをシームレスにロックするインターロック歯を備えており、インサートが損傷した場合はドライブの障害を防止します。
特長. ゴム製減衰スペーサ 衝撃負荷及び振動を吸収 インターロック歯 標準ニトリルゴム ジョーカップリングとの併用向け . RS PROフレキシブルホースカップリングインサートタイプ - 別売り. サイズ 70 mm、RS品番: ; 183-782 183-782 サイズ 90 mm、RS品番: ; 183-798 183-798 サイズ 110 mm、RS品番: ; 183-805 183-805 サイズ 130 mm, RS ストック番号: ; 183-811 183-811 . 用途. IECモータ シャフトのミスアライメント

仕様
サイズ = 130mm
ボア = 50mm
カップリングタイプ = ジョーカップリング
材料 = ニトリルゴム
カラー = Black
長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09442225183-811
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする