RS PRO ケース 電子機器用 120 x 60 x 40mm ABS製 グレー

RS PRO ケース 電子機器用 120 x 60 x 40mm ABS製 グレー RS PRO

RS Pro ABS プロジェクトボックス、グレー IP54. RS Pro のこの ABS 製プロジェクトボックス製品は、電子機器内のプロジェクトに最適な、充実したプラスチック製エンクロージャです。Durable なこれらのボックスは ABS プラスチック製で、傷、熱、衝撃に対する耐性があります。これらの高品質ボックスは、電子部品を収納するために使用でき、優れた保護性能を発揮します。これらの 部品構成のプロジェクトボックスには、基板(基板)を水平又は垂直に取り付けるためのガイドが付いています。また、 IP54 等級を維持する取り外し可能なエンドパネルにより、埃や湿気から保護します。. 特長と利点. 傷、熱、抵抗特性を備えた Durable ABS エンクロージャ さまざまな電子プロジェクトに最適 基板を水平方向と垂直方向に取り付けるための内部ガイド 内部レイアウトに関する柔軟性 取り外し可能なエンドパネル 難燃性. 用途. ABS エンクロージャは、電子機器を使用するプロジェクトに最適で、幅広い用途に使用できます。主な用途には、卓上及びポータブルテスト機器、医療分析器、科学装置、産業用制御システム、通信機器などがあります。ABS エンクロージャは軽量で耐久 Durable なエンクロージャで、内部の電気部品を保護します。. ABS プラスチックの利点は?. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。. 付属品. 脱着式エンドパネル付きの 部品 ABS エンクロージャです。. 防水ですか?. この ABS エンクロージャは防水性ではないので、屋外で使用しないでください。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 120 mm
幅 = 60 mm
高さ = 40 mm
外形寸法 = 120 x 60 x 40mm
色 = グレー
IP保護等級 = IP54
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS, UL 94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09447256 219-318
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする