RS PRO タイバーアセンブリ

RS PRO タイバーアセンブリ - RS PRO

IEC297 適合. 1U ハイタイバー. O 12.7 mm 軟鋼タイバー 19 インチのキャビネットと壁掛けボックスでの使用に最適です

仕様
タイプ = タイバーアセンブリ
併用可能製品 = 19-Inch Cabinet, Wall Box
材質 = スチール
高さU = 1U
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447457223-770
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする