曜日別特売

ハンドル RS PRO アルミニウム

ハンドル RS PRO アルミニウム - RS PRO
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

プラスチックコーティングアルミニウム

仕様
材質 = アルミニウム
長さ = 146mm
高さ = 55 mm
幅 = 26mm
ピッチ = 132mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447789237-277
オープン
8,598
値下げ
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする