ステンレス 引き取手用化粧座金

ステンレス 引き取手用化粧座金 - 水本機械製作所ステンレス 引き取手用化粧座金 - 水本機械製作所

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。

用途
引き取手の化粧座金としてご使用ください。
材質
ステンレス(SUS304)
適合サイズ
引き取手Φ4
寸法T1(mm)
2
寸法T2(mm)
1
寸法A1(mm)
6
寸法A2(mm)
4.2
寸法A3(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04685952B-28981袋(2個)317-6050
¥320
¥229
¥252(税込)
5日以内出荷
返品不可
04691141TOW-41個317-4456
¥120
¥85
¥94(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする