マシナリーハンドル

マシナリーハンドル - 日機

持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。

用途
産業機械の引き戸のハンドルなどに。
材質
ガラス繊維強化ナイロン
色
黒
内容量
1袋(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
穴径(Φmm)
全高(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046924461211-235-BK708-36583110.554235
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
046930921211-117-BK708-3655268.541117
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
047007491211-179-BK708-3656288.550179
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
047012661211-132-BK708-3659278.545132
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする