RS PRO 六角穴付ボルト M5 x 30mm 鋼

RS PRO 六角穴付ボルト M5 x 30mm 鋼 RS PRO

DIN7991に準拠したねじ山. 六角レンチが必要 黒色の素材色スチール製の六角皿穴ソケットねじを取り揃え、さまざまなねじサイズと長さを用意しています。
詳細については、データシート及び製品概要のダウンロードファイルを参照してください。
素材色(黒色酸化膜)仕上げだけでなく、BZP仕上げのスチール六角皿穴ソケットねじや、A2 (306)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角皿穴ソケットねじも用意しています。
RS PROメートル皿頭六角スチールねじ. RS PRO六角ソケット皿ねじは、ねじを材料と同一面または下に配置する必要がある場合に最適です。
これらの一般的なメートルねじ皿ねじは、10.9 グレードのスチールで製造されており、スペースが限られている軽作業用途向けに設計されています。
この固定具は黒色仕上げで、どこで使用しても魅力のある優れた外観と仕上がりを実現します。
これらのねじ固定具は、アレンキーを使用して締めたり緩めたりできます。
これらには、次のようなさまざまな先端タイプがあります: くぼみ先 最も一般的に使用される凹型の先端 平先 頻繁なリセット又は移動に使用でき、シンプルでコスト効果が高い 尖り先 先端部は、より永久的な取り付け用に設計され、尖り先の正確な接触により最高の保持能力を発揮 半棒先 円筒形の先端. 特長と利点:. M3 M4 M5 M6 M8 及び M16 皿穴 ねじ頭が突き出さないので、現場で物が接触して動作を妨げることがない 多くの内部結合用途にも使用 頭にマーキングあり 8.8グレードを超える強度 公称強度: 1040 N/mm2 降伏強度: 940 N/mm2 六角レンチ アレンキーが必要. 代表的用途:. このねじには多様な用途がありますが、通常は、部品を表面に固定するか、一体化する必要がある産業機器や機械用の留め具です。
ソケットは、ねじそのものと同じメートルねじにする必要があります。
たとえば、次のようなタイプの用途があります。
木工業 宅内用途 留め具と固定具 機械工具及び修理 セキュリティガード パネル製造 電子用途 自動車産業 医療用 施設及びメンテナンス用途. よくある質問 ソケットねじとは何ですか?. ソケットねじはその名前が示すとおりの製品です。
この製品は、目的のソケットにねじ込む、ねじボルトの一種です。
多様な寸法と長さのねじがあり、産業用途及び個人的な用途の両方に使用できます。
品質が良く信頼性が高いRS PROソケットねじを使用することで、用途に関係なく、しっかりと安定した状態に固定できます。

仕様
ねじサイズ = M5
長さ = 30mm
ヘッド形状 = 六角ソケット皿頭
材料 = 鋼
仕上げ = 黒、自然発色
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09452951 292-473
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする