RS PRO RS PROの ねじ・ボルト・釘 RS PROの ボルト RS PROの Uボルト・コ型ボルト RS PRO U-Bolt (スチール) M12 RS PRO U-Bolt (スチール) M12 注文コード Uボルト 仕様 頭部形状 = 丸形 内径幅 = 90mm ねじ長さ = 40mm 呼び径 = M12 直径 = 12mm 材質 = スチール 表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 829-980 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09472885 829-980 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください Uボルト・コ型ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PPUBTヨウゼツエンプレート 大阪魂 税込¥734 ¥667 ユニクロ足長コ型ボルト ハイロジック 税込¥263~ ¥239~ ユニクロ足長Uボルト ハイロジック 税込¥263~ ¥239~ ユニクロUボルト ハイロジック 税込¥263~ ¥239~ ユニクロ コ型ボルト ハイロジック 税込¥219~ ¥199~ 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ドブU-BTプレート(コウカンヨウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ チタンUボルト(コウカンヨウ 大阪魂 税込¥2,934~ ¥2,667~ SUS Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンUボルト(ユニュウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS コノジBT(ロ50X50 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS コノジBT(ロ75X75 大阪魂 税込¥1,986~ ¥1,805~ 3カ-W コノジBT(ロ35X35 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W コノジBT(ロ40X40 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS Uボルト(コウカンヨウ(Nツキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS コノジBT(ロ35X35 大阪魂 税込¥773~ ¥703~ SUS コノジBT(ロ40X40 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS コノジBT(ロ75X45 大阪魂 税込¥1,922~ ¥1,747~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルトUボルト・コ型ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品