曜日別特売

フレキシブル油圧ホース RS PRO

フレキシブル油圧ホース RS PRO - RS PRO

RS PROワイヤカバー付き油圧ホース. RS PRO油圧ホースアセンブリに接続します。
メーカーのアセンブリは、亜鉛めっきスチールワイヤの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。
このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。
使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。
特長. <ul> <li>油圧ホース </li> <li> 亜鉛めっきスチールワイヤ外側カバー </li> <li>高張力スチールワイヤ強化 </li> <li>圧着エンド継手 </li> <li>鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>コネクタ: メス-メス </li> <li>ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ </li> <li>動作温度: -40~+121℃ </li> </ul>. 用途. 用途には、石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、水グリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油及び燃料オイル、空気及び水の中圧サービスなどがあります。

仕様
コネクタA = ストレート G 3/8 メス
コネクタB = G 3/8 メス ストレート
全体の長さ = 2000mm
内径 = 3/8インチ
最高使用圧力 = +155バール
ホース内側の材質 = 合成ゴム
強化材質 = 鋼
材料をカバー = 亜鉛めっき鋼線
コネクタB - 標準ネジ = G
コネクタA - 角度 = ストレート
コネクタB - ネジサイズ = 3/8インチ
コネクタA - 標準ネジ = G
コネクタB - ジェンダー = メス
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09474635110-2251
オープン
4,033
4,436(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする