フレキシブル油圧ホース RS PRO

フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

RS PROワイヤカバー付き油圧ホース. RS PRO油圧ホースアセンブリに接続します。
メーカーのアセンブリは、亜鉛めっきスチールワイヤの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。
このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。
使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。
特長. <ul> <li>油圧ホース </li> <li> 亜鉛めっきスチールワイヤ外側カバー </li> <li>高張力スチールワイヤ強化 </li> <li>圧着エンド継手 </li> <li>鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>コネクタ: メス-メス </li> <li>ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ </li> <li>動作温度: -40~+121℃ </li> </ul>. 用途. 用途には、石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、水グリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油及び燃料オイル、空気及び水の中圧サービスなどがあります。

仕様
コネクタA = ストレート G 1/2 メス
コネクタB = ストレート G 1/2 メス
全体の長さ = 500mm
内径 = 1/2インチ
最高使用圧力 = 140バール
ホース内側の材質 = 合成ゴム
強化材質 = 鋼
材料をカバー = 亜鉛めっき鋼線
コネクタB - 標準ネジ = G
コネクタA - 角度 = ストレート
コネクタB - ネジサイズ = 1/2インチ
コネクタA - 標準ネジ = G
コネクタB - ジェンダー = メス
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09474651 110-2252
オープン
9,098
10,008 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする