RS PRO クランプフィルタ 内径:13mm フェライト コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ

RS PRO クランプフィルタ 内径:13mm フェライト コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ RS PRO

RS PRO オープナブル・フェライト・クランプ. RS PROのこの開閉式フェライトクランプを使用すれば、高周波電磁干渉を低減し、音質を向上させることができます。
ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。
フェライト・スリーブは、さまざまな寸法に適応するスナップ・ロックを備えており、さまざまなサイズの電気リード線に使用できる。
スプリット・フェライトは一度取り付けるとしっかりとロックされるため、不注意で開いて機器を破損する心配がありません。
滑らかで精密に形成された表面は、不要な衝撃や傷からケーブルや機器を保護します。
この部品は、内部および外部電源コード、プリンター、その他のコンピューター周辺機器と互換性があります。
特長. <ul> <li>100 MHzでのインピーダンス100 </li> <li>Ω25 MHzでの </li> <li>インピーダンス </li> <li>6 Ωフェライト </li> <li>材質1 </li> <li>開口 </li> <li>部開閉式 </li> <li>クランプフィルタータイプ </li> </ul>. 用途. このRS PRO開閉式フェライトクランプシリーズは、コンピュータ周辺機器、デジタルTV、内部および外部電源ケーブル、モニター、プリンターなどの使用に適しています。
ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。
RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。
高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。
つまり、お客様も自信を持つことができます。

仕様
タイプ = クランプフィルタ
用途 = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ
材料 = フェライト
キー = なしΩ
開閉式 = あり
外形寸法 = 23.5 x 36 x 22.5mm
開口部直径 = 13mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 36mm
外側の高さ = 22.5mm
外側の幅 = 23.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09476175 123-2497
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする