RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー

RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー - RS PRO

RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。
この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。
これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul>; ;li>;すばやく簡単に取り付け可能 ;/li>; ;li>;長さ2 m ;/li>; ;li>;清潔なケーブル管理に最適です。
;/li>; ;li>;このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li>; ;li>;バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li>; ;li>;トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。
;/li>; ;/ul>;. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。
;ul>; ;li>; 電気系ワークショップ ;/li>; ;li>;オフィスや屋内の作業スペース ;/li>; ;li>;学校、病院、及びホテル ;/li>; ;/ul>;. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
幅 = 50 mm
深さ = 100mm
トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング
色 = グレー
材質 = PVC
長さ = 2m
スロットタイプ = オープン
耐火性 = 自消性
シリーズ = Terminal F 2000
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494217146-4872
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする