RS PRO, アルミニウム, 高さ:31.8 mm, 奥行き:50.8 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:31.8 mm, 奥行き:50.8 mm RS PRO

RS Pro 汎用アルミダイキャストエンクロージャ. RS PRO のアルミダイキャスト製汎用エンクロージャ製品をご紹介します。
幅広い用途に適した標準のエンクロージャです。
Durable なボックスはアルミ合金製で、電気伝導性と高い耐腐食性を備えています。
これらのアルミエンクロージャは軽量で機械加工が簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャです。
これらの汎用アルミエンクロージャは、電気部品を収容するのに最適なソリューションで、屋内外で優れた保護性能を発揮します。
特長と利点. .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .堅牢かつ軽量で、加工が簡単 . Durable ダイキャストアルミ設計により、高い耐腐食性を実現します .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro アルミ製ダイキャストエンクロージャは、屋内外での汎用的な使用に最適で、耐候性に優れています。
付属品. 対応するふた付きアルミダイキャストエンクロージャです。

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 50.8 mm
高さ = 31.8 mm
幅 = 50.8 mm
外形寸法 = 50.8 x 50.8 x 31.8mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09494260 146-5294
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする