RS PRO, ABS樹脂, 高さ:35.5 mm, 奥行き:170mm
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 170mm
高さ = 35.5 mm
幅 = 85.5mm
外形寸法 = 170 x 85.5 x 35.5mm
色 = 白
蓋色 = 白
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
奥行き = 170mm
高さ = 35.5 mm
幅 = 85.5mm
外形寸法 = 170 x 85.5 x 35.5mm
色 = 白
蓋色 = 白
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
機構部品(電子部品) の新着商品