RS PRO, アルミニウム, 高さ:61mm, 奥行き:121mm
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。
アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 121mm
高さ = 61mm
幅 = 95mm
外形寸法 = 121 x 95 x 61mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
奥行き = 121mm
高さ = 61mm
幅 = 95mm
外形寸法 = 121 x 95 x 61mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし