RS PRO, アルミ合金, 高さ:54.9mm, 奥行き:171mm
産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。
過酷な環境に最適です。
アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
仕様
材質 = アルミ合金
奥行き = 171mm
高さ = 54.9mm
幅 = 120.9mm
外形寸法 = 171 x 120.9 x 54.9mm
IP保護等級 = IP65
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
奥行き = 171mm
高さ = 54.9mm
幅 = 120.9mm
外形寸法 = 171 x 120.9 x 54.9mm
IP保護等級 = IP65
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし