曜日別特売

アジャスター RS PRO 125mm x 110 <arrow/> 125 x 160mm

アジャスター RS PRO 125mm x 110 <arrow/> 125 x 160mm - RS PRO

RS Proの防振ゴム製マウントは、幅広い用途に最適です。

仕様
静的負荷容量 = 3000kg
ネジサイズ = M20
ネジ長さ = 125mm
フット材質 = 天然ゴム
ベース材質 = 軟鋼
硬度 = 60 Shore A
高さ = 110 <arrow/> 125
最大調整高さ = 170mm
最小調節高さ = 110mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499781162-3255
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする