RS PRO 防振マウント,高さ:55mm
RS Pro コンパクタマウントは、動作時に高いねじれ応力及びせん断応力がかかる製品に使用できます。
金属ディスクに設けられた切り込みを使用してマウントを固定して、動作時にマウントが回転するのを防止できます。
用途: コンパクタプレート高せん断用途。
振動プレート。
用途: コンパクタプレート 高せん断用途 振動プレート
- 仕様
- ネジサイズ = M16
直径 = 105mm
足高さ = 55mm
全体の高さ = 55mm
静的負荷容量 = 230kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 円筒形kg
シリーズ = KBRA℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ


























