曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09501366
品番
171-2658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

RS Pro コンパクタマウントは、動作時に高いねじれ応力及びせん断応力がかかる製品に使用できます。
金属ディスクに設けられた切り込みを使用してマウントを固定して、動作時にマウントが回転するのを防止できます。
用途: コンパクタプレート高せん断用途。
振動プレート。
用途: コンパクタプレート 高せん断用途 振動プレート

仕様
ネジサイズ = M16
直径 = 105mm
足高さ = 55mm
全体の高さ = 55mm
静的負荷容量 = 230kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 円筒形kg
シリーズ = KBRA℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする