RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 6 mm 接続B プッシュイン 4 mm

RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 6 mm 接続B プッシュイン 4 mm RS PRO

RS PRO 8

仕様
コネクタA = プッシュイン6 mm
コネクタB = プッシュイン4 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブ間
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09512950 176-1328
オープン
5,898
6,488 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする