RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 8 mm 接続B プッシュイン 6 mm

RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 8 mm 接続B プッシュイン 6 mm RS PRO

RS PRO 8

仕様
コネクタA = プッシュイン8 mm
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブ間
最高使用圧力 = 20バール℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09512959 176-1329
オープン
6,898
7,588 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする