RS PRO チーズ形エア継手 8mm

RS PRO チーズ形エア継手 8mm RS PRO

RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm 20 barチーズ形チューブ to チューブアダプタは、水及び空圧システムで流体を分割又は結合するための多目的な方法です。
この RS Pro のコンポーネントは、要求の厳しい産業用途で高い信頼性と安全性を発揮します。
安全なプッシュイン接続を提供する つのチューブアダプタにより、パイプやチューブの接続 切断が簡単になります。
テクノポリマー素材製の、軽量フィッティングは、耐摩耗性と耐衝撃性に優れています。
つまり、信頼性の高い接続をセットアップして、長期間使用できる信頼性を得ることができます。
正確な形状のシールにより、圧力損失を防止コンポーネントの幅広い動作温度範囲により、さまざまな環境で使用できます。
この 型コネクタは、 RS PRO の品質基準を満たし、加圧システムコンポーネント向けの国際 ISO 及び欧州 PED 認定を取得しています。
自動車やロボット工学の用途に定期的に見られ、配管や産業用水装置にも役立ちます。
特長と利点エアティーチューブ間アダプタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 8 mm のチューブ径 幅 44 mm 適合規格: 1907/2006 REACH )、 ISO14743 2004 PED 2014/68/UERS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = プッシュイン8 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブ間
最高使用圧力 = 20バール℃
基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09513379 176-1375
オープン
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする