RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:80mm ストローク:80mm
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。
フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様
ストローク = 80mm
ボア = 80mm
動作 = ダブル
長さ = 144mm
クッションタイプ = クッションなし
寸法 = 144 x 98 x 98mm
幅 = 98mm
最高使用圧力 = 10バール
高さ = 98mm
動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ボア = 80mm
動作 = ダブル
長さ = 144mm
クッションタイプ = クッションなし
寸法 = 144 x 98 x 98mm
幅 = 98mm
最高使用圧力 = 10バール
高さ = 98mm
動作温度 Min = 0℃