曜日別特売

RS PRO ソレノイドバルブ211.4 バール

RS PRO ソレノイドバルブ211.4 バール - RS PRO

RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。
常時閉。
ソレノイド機器を個別に用意。
- サイズ: 1/4インチ - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃

仕様
ポート数 = 2
接続サイズ = 1/4インチ
接続 = 1/4 in G メス
操作 = ソレノイド
デフォルト バルブ位置 = NC
タイプ = 2/2
オリフィス直径 = 3mm
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 11.4 バール
操作温度範囲 = -10 → +90 ℃
最高作動温度 = +90℃
流量係数(Kv値) = 0.21m3/h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09517920176-2054
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする