RS PRO ソレノイドバルブ213.8 バール

RS PRO ソレノイドバルブ213.8 バール RS PRO

RS Pro間接動作ソレノイドバルブ。
通常開と通常閉のタイプを用意。
ソレノイド機器を個別に用意 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 25 bar - 動作温度: -10 → +80℃

仕様
ポート数 = 2
接続サイズ = 1/2インチ
接続 = 1/2 in G メス
操作 = ソレノイド
デフォルト バルブ位置 = NC
タイプ = 2/2
オリフィス直径 = 12mm
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 13.8 バール
操作温度範囲 = -10 → +140 ℃
最高作動温度 = +140℃
流量係数(Kv値) = 3.03m3/h
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09517965 176-2059
オープン
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする