RS PRO サイレンサ
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。
複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。
圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。
BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。
アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。
主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様
ネジインレット接続 = 1/4 in Male
インレット接続タイプ = ネジ
材料 = PE
タイプ = サイレンサ
最高流入圧力 = 10バール
動作温度 Min = -20℃
ネジインレット接続ネジジェンダー = オス
動作温度 Max = +80℃
ネジインレット接続サイズ = G 1/4オス
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
インレット接続タイプ = ネジ
材料 = PE
タイプ = サイレンサ
最高流入圧力 = 10バール
動作温度 Min = -20℃
ネジインレット接続ネジジェンダー = オス
動作温度 Max = +80℃
ネジインレット接続サイズ = G 1/4オス