RS PRO コネクタハウジング
仕様
タブサイズ = 8 x 1mm
材質 = PVC
長さ = 27mm
タブ厚さ = 1mm
タブ幅 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
材質 = PVC
長さ = 27mm
タブ厚さ = 1mm
タブ幅 = 8mm
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~