RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤

RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤 RS PRO

仕様
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
全長 = 25mm
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
色 = 赤
絶縁体 = PC
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09523346 178-7202
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする