RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm

RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm RS PRO

仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 8.4mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
スタッド径 = 8.4mm
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.75mm
全長 = 21.8mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09524369 178-8597
オープン
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする