RS PRO リボンケーブル, 30芯

RS PRO リボンケーブル, 30芯 RS PRO

用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用

仕様
リボンケーブルの種類 = FFC
線間ピッチ = 0.5mm
終端処理 = 未処理終端
極数 = 30
長さ = 200mm
定格電圧 = 60 V
使用温度範囲 = -20 → +105 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09524938 179-2481
オープン
95,980
105,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする