RS PRO RS PROの 制御機器 RS PROの 接続・省配線(制御機器) RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル RS PRO リボンケーブル, 20芯 RS PRO リボンケーブル, 20芯 注文コード 仕様 リボンケーブルの種類 = FFC 線間ピッチ = 0.5mm 終端処理 = 未処理終端 極数 = 20 長さ = 152mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 179-2572 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09525638 179-2572 オープン ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥8,138~ ¥7,398~ 三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,098 ¥9,180 バスケットへ 中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,188~ ¥2,898~ 中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,408~ ¥3,098~ 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥6,708~ ¥6,098~ 中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,188~ ¥2,898~ 中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,518~ ¥3,198~ DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機 税込¥1,956~ ¥1,778~ 丸型コネクタ 多治見無線電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ コネクタ JST(日本圧着端子製造) 税込¥571 ¥519 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ J310Dタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥18,678~ ¥16,980~ C シルバーコンタクト ハーティング 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 税込¥2,858~ ¥2,598~ ベース付ポスト HDSタイプトップ型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥8,778~ ¥7,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルコネクタ付ケーブルその他コネクタ付ケーブル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります その他コネクタ付ケーブル シリアルケーブル GOTケーブル シェアする マイページ 最近見た商品