RS PRO 小型電源コネクタ ソケット,60A
仕様
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 500 V dc
オス/メス = メス
定格電流 = 60A
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = ポリアミド
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
定格電圧 = 500 V dc
オス/メス = メス
定格電流 = 60A
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = ポリアミド
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +120℃