RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 22μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = D
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 6.5mm
奥行き = 6.5mm
高さ = 11mm
寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(500個)
静電容量 = 22μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = D
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 6.5mm
奥行き = 6.5mm
高さ = 11mm
寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
電子部品(オンボード) の新着商品
