RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,E
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。
寸法は 8.5 mm x 8.5 mm x 13 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: E ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 15μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = E
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
長さ = 8.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 13mm
寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(250個)
静電容量 = 15μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = E
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
長さ = 8.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 13mm
寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
電子部品(オンボード) の新着商品
