RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,F

RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,F RS PRO

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 47μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = F
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
長さ = 9.5mm
奥行き = 9.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09531141 181-4601
オープン
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする