RS PRO タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,E

RS PRO タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,E RS PRO

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 10 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 50 V dc 、漏洩電流 500 nA です。
寸法は 8.5 mm x 8.5 mm x 13 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: E ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = E
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
長さ = 8.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 13mm
寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09531220 181-4615
オープン
81,980
90,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする